Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J07656 ütőaljzat-adapter, kovácsolt acélszerkezet, dugaszoló meghajtó | AA8ZGW 1AX66

PROTO J07656 ütőaljzat-adapter, kovácsolt acélszerkezet, dugaszoló meghajtó

Raktáron
Tétel: AA8ZGW Modell: J07656Kereszthivatkozás: 1AX66
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
€72.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Socket Adapter
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusa
befejezFekete oxid
Kimeneti meghajtó mérete3 / 4 "
Kimeneti meghajtó típusaférfi
Teljes hossz2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207806000
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J07656 ütőaljzat-adapter kéziszerszámokkal használható a hajtásvég méretének növelésére és csökkentésére autóipari, mechanikai, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • Kovácsolt acél konstrukciója fekete-oxid bevonattal, így ellenáll a zord ipari körülményeknek és ellenáll a koptató folyadékoknak és vegyszereknek.
  • Ez az adapter egy oldalsó reteszelő furattal rendelkezik, amely teljes fogást biztosít működés közben és biztosítja a felhasználó biztonságát.
  • A méret a szerszámra van bélyegezve a könnyebb azonosítás érdekében.
  • Ez az ütközőaljzat-adapter segít csökkenteni vagy növelni a meghajtóvég méretét.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.2

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a Proto J07656 ütőaljzat adapter használata közben?

A.

  • Ne húzza túl a kis aljzatokat, ha adapterekkel használja őket nagy meghajtószerszámokon.
  • Ne használja a kézi adaptert elektromos szerszámokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaKimeneti meghajtó méreteTeljes hosszÁr
PROTO J10004 ütős aljzatadapter 1 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk | AA8UNT 1ACT1 J100041.5 "3.5 "€142.60
PROTO J10005 ütőaljzat-adapter 1 hüvelyk x #5 | AA8UNU 1ACT2 J10005Női tér#54.5 "€462.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J07656 ütőaljzat-adapter, kovácsolt acélszerkezet, dugaszoló meghajtó
€72.08 /Mértékegység