Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTECTA 1341001 Zsinór 1 láb nylon piros | AC3NTM 2UZW1

PROTECTA 1341001 Zsinór 1 lábú nylon piros

Raktáron
Tétel: AC3NTM Típus: 1341001Kereszthivatkozás: 2UZW1
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
€102.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító zsinór
Horgonyhorog kapu nyitása3 / 4 "
színekPiros
Meghosszabbított eséshossz9-1 / 2 láb
Hardver anyagÖtvözött acél
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Vonal anyagaNejlon
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseSnap
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusSnap
Lábak száma1
Szalag szélessége1"
Szakítószilárdság7500 font
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font
Munkahossz6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.918
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód6307200000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságHorgonyhorog kapu nyitásaszínekHardver anyagVonal anyagaA rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseLábak számaSzalag szélességeÁr
PROTECTA 1340180 Zsinór 2 lábú poliészter piros | AF2ZMV 6ZLN2 13401807500 font2.25 "PirosÖtvözött acélPoliészter(2) Betonacél21"€203.80
PROTECTA 1342001 2-es kötélpánt poliészter vörös | AF2ZMW 6ZLN3 13420017500 font3 / 4 "PirosÖtvözött acélPoliészterSnap21"€143.47
PROTECTA 1340141 Zsinór 2 lábú poliészter piros | AF2ZMY 6ZLN5 13401416600 font3 / 4 "PirosÖtvözött acélPoliészterSnap21 15 / 16 "€233.35
PROTECTA 1340161 Nyakpánt 2 láb poliészter piros | AF2ZMZ 6ZLN6 13401616600 font2.25 "PirosÖtvözött acélPoliészter(2) Betonacél21 15 / 16 "€260.66
PROTECTA 1340129 Lengéscsillapító rögzítőpánt 310 lb. AH9NLL 40MC70 13401297500 font3 / 4 "FeketeHorganyzott acélKevlar (R)Snap11"€307.10
PROTECTA 1340187 Lengéscsillapító zsinór 2 rögzítő lábbal 310 font | AH9NMC 40MC88 13401877500 font3 / 4 "FeketeHorganyzott acélKevlar (R)Snap21"€419.46
PROTECTA 1340128 Lengéscsillapító rögzítőpánt 310 lb. AH9NMG 40MC93 13401287500 font2.25 "FeketeHorganyzott acélKevlar (R)rebar11"€339.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTECTA 1341001 Zsinór 1 lábú nylon piros
€102.37 /Mértékegység