PROTEAM 107325 Csípővákuum 106 cfm 120V 6 db. 10.5 font | AH7ZGF 38EW24

PROTEAM 107325 Csípővákuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 font

Tétel: AH7ZGF Típus: 107325Kereszthivatkozás: 38EW24

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsípővákuum
Légáramlat106 cfm
erősítők8.5
táska típusaPapír
Száraz kapacitás1-1 / 2 gal.
Szűrő típusaHEPA
Magasság12 "
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza22 "
Hz60
Hossz13 "
Nettó súly10.5 font
Motorok száma1
Tápkábel hossza50 láb.
Hangszint64 dBA
Statikus nyomás97 "
Tartály anyagapolietilén
Feszültség120
3 év Az alkatrészeken, a munkán és a motoron, az élet az öntött karosszériarészeken
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6142
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)81.79
Hajószélesség (cm)34.8
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTEAM 107325 Csípővákuum 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 font