Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROFLEX 1100SF háttámasz fekete 2XL | AF7LCX 21VG74

PROFLEX 1100SF háttámasz fekete 2XL

Raktáron
Tétel: AF7LCX Modell: 1100SFKereszthivatkozás: 21VG74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVissza támogatása
Záró típusHorog és hurok
színekFekete
Der a derékmérethez42 "hogy 46"
AnyagSpandex
Méret2XL
HarisnyatartóLevehető
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód6307909889

Termékváltozatok

TermékekModellDer a derékmérethezMéretÁr
PROFLEX 1100SF háttámasz Fekete M | AB6KUF 21VG71 1100SF30 "hogy 34"M€68.87
PROFLEX 1100SF háttámla fekete 3XL | AB6KUG 21VG75 1100SF46 "hogy 52"3XL€68.87
PROFLEX 1100SF háttámasz Fekete XS | AF7LCT 21VG69 1100SFLegfeljebb 25 "XS€68.87
PROFLEX 1100SF háttámasz Fekete S | AF7LCU 21VG70 1100SF25 "hogy 30"S€68.87
PROFLEX 1100SF háttámasz Fekete L | AF7LCV 21VG72 1100SF34 "hogy 38"L€68.87
PROFLEX 1100SF háttámasz Fekete XL | AF7LCW 21VG73 1100SF38 "hogy 42"XL€68.87
PROFLEX 1100SF háttámasz fekete 4XL | AF7LCY 21VG76 1100SF52 "hogy 58"4XL€68.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROFLEX 1100SF háttámasz fekete 2XL
€68.87 /Mértékegység