Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Max -homogenizáló csomag standard | AC8BJD 39J336

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Max -homogenizáló csomag szabvány

Raktáron
Tétel: AC8BJD Modell: PK-02200MXSKereszthivatkozás: 39J336

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€3,119.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaX-homogenizáló csomag, standard
TeljesítésCE
Mélység1.98 "
Átmérő10mm
Magasság7.875 "
HP1/5
AnyagRozsdamentes acél
Zajszint68dB
A tengely hossza115mm
Sebesség5000-35,000 fordulat / perc
Feszültség220
Hangerő tartomány0.03 - 50 ml
Teljesítmény144
Szélesség2.15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességTeljesítésMélységFeszültségSzélességÁtmérőMagasságHPÁr
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Max -homogenizáló csomag standard | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0-30,000 fordulat / percUL cUL6"1208"10mm4"1/5€3,500.88
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Max -homogenizáló csomag Deluxe | AC8BJE 39J337 PK-01250MXD10,000-30,000 fordulat / percCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,251.71
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max -homogenizáló csomag Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000-30,000 fordulat / percCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,282.91
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max -homogenizáló csomag Premium | AC8BJG 39J339 PK-01250MXP10,000-30,000 fordulat / percCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,852.82
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Max -homogenizáló csomag Premium | AC8BJH 39J340 PK-02250MXP10,000-30,000 fordulat / percCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,714.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Max -homogenizáló csomag szabvány
€3,119.11 /Mértékegység