PRO-LINE HD7236C-L14/HDLE-6 Ergo Workbench Blue 72l x 36w x 30h Inch | AA7MKZ 16D576

PRO-LINE HD7236C-L14/HDLE-6 Ergo Workbench Blue 72l x 36w x 30h hüvelyk

Tétel: AA7MKZ Típus: HD7236C-L14/HDLE-6Kereszthivatkozás: 16D576
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,480.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonomikus munkapad
Beállítás típusaPull-Pin
színekKék
befejezPorbevonat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésKarbonmentes tanúsítással
Magasság30–36 ”
Hossz72 "
Terhelhetőség5000 font
AnyagAcél
Vastagság1.25 "
Szélesség36 "
Munkafelületi anyagESD laminált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMunkafelületi anyagBeállítás típusaszínekMagasságTételHosszTerhelhetőségSzélességÁr
PRO-LINE HD6030C/L14/HDLE Ergo Workbench Blue 60l x 30w x 30h Inch | AA7MKL 16D564 HD6030C / L14 / HDLEESD lamináltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,312.57
PRO-LINE HD6030C/A31/HDLE Ergo munkaasztal szürke 60l x 30sz x 30h hüvelyk | AA7MKM 16D565 HD6030C / A31 / HDLEESD lamináltPull-PinSzürke30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,312.57
PRO-LINE HD6030P/L14/HDLE Ergo Workbench Blue 60l x 30w x 30h Inch | AA7MKN 16D566 HD6030P / L14 / HDLErétegeltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,014.50
PRO-LINE HD6030P/A31/HDLE Ergo munkaasztal szürke 60l x 30sz x 30h hüvelyk | AA7MKP 16D567 HD6030P / A31 / HDLErétegeltPull-PinSzürke30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,014.50
PRO-LINE HD6036C/L14/HDLE-6 Ergo Workbench Blue 60l x 36w x 30h Inch | AA7MKQ 16D568 HD6036C / L14 / HDLE-6ESD lamináltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font36 "€1,428.76
PRO-LINE HD6036C/A31HDLE-6 Ergo munkaasztal szürke 60l x 36sz x 30h hüvelyk | AA7MKR 16D569 HD6036C / A31HDLE-6ESD lamináltPull-PinSzürke30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font36 "€1,428.76
PRO-LINE HD6036P/L14/HDLE-6 Ergo Workbench Blue 60l x 36w x 30h Inch | AA7MKT 16D570 HD6036P / L14 / HDLE-6rétegeltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font36 "€1,096.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO-LINE HD7236C-L14/HDLE-6 Ergo Workbench Blue 72l x 36w x 30h hüvelyk
€1,480.88 /Mértékegység