PRO-LINE B6030SAC Ergonomic Basics Munkapad Kék 60l x 30sz x 65 Magasság hüvelyk | AC3WCA 2WXR3

PRO-LINE B6030SAC Ergonomic Basics munkaasztal kék 60 l x 30 l x 65 magasság hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3WCA Modell: B6030SACKereszthivatkozás: 2WXR3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,526.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételErgonomikus munkapad
Beállítás típusaPull-Pin
színekKék
befejezPorbevonat
Magasság65 "
Hossz60 "
Terhelhetőség750 font
AnyagAcél
Vastagság1.25 "
Szélesség30 "
Munkafelületi anyagESD laminált

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMunkafelületi anyagBeállítás típusaszínekMagasságTételHosszTerhelhetőségSzélességÁr
PRO-LINE HD6030C/L14/HDLE Ergo Workbench Blue 60l x 30w x 30h Inch | AA7MKL 16D564 HD6030C / L14 / HDLEESD lamináltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,312.57
PRO-LINE HD6030C/A31/HDLE Ergo munkaasztal szürke 60l x 30sz x 30h hüvelyk | AA7MKM 16D565 HD6030C / A31 / HDLEESD lamináltPull-PinSzürke30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,312.57
PRO-LINE HD6030P/L14/HDLE Ergo Workbench Blue 60l x 30w x 30h Inch | AA7MKN 16D566 HD6030P / L14 / HDLErétegeltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,014.50
PRO-LINE HD6030P/A31/HDLE Ergo munkaasztal szürke 60l x 30sz x 30h hüvelyk | AA7MKP 16D567 HD6030P / A31 / HDLErétegeltPull-PinSzürke30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font30 "€1,014.50
PRO-LINE HD6036C/L14/HDLE-6 Ergo Workbench Blue 60l x 36w x 30h Inch | AA7MKQ 16D568 HD6036C / L14 / HDLE-6ESD lamináltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font36 "€1,428.76
PRO-LINE HD6036C/A31HDLE-6 Ergo munkaasztal szürke 60l x 36sz x 30h hüvelyk | AA7MKR 16D569 HD6036C / A31HDLE-6ESD lamináltPull-PinSzürke30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font36 "€1,428.76
PRO-LINE HD6036P/L14/HDLE-6 Ergo Workbench Blue 60l x 36w x 30h Inch | AA7MKT 16D570 HD6036P / L14 / HDLE-6rétegeltPull-PinKék30–36 ”Ergonomikus munkapad60 "5000 font36 "€1,096.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRO-LINE B6030SAC Ergonomic Basics munkaasztal kék 60 l x 30 l x 65 magasság hüvelyk
€1,526.37 /Mértékegység