Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCETON TEC S7-NY ipari spotlámpa LED zöld | AH8GFZ 38RV51

PRINCETON TEC S7-NY Ipari Spotlámpa LED zöld

Raktáron
Cikkszám: AH8GFZ Modell: S7-NYKereszthivatkozás: 38RV51
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
€254.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételreflektorfény
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje30 XNUMX óra.
akkumulátor méreteC
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága200m
TestszínSárga
Test Dia.2.75 "
test anyagaMűanyag
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama10,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz6.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas
Lumens700
Lumen-tartomány450 a 750
Maximális lumen teljesítmény700
Az elemek száma8
Futási idő magas beállításon30 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Kapcsolótípusravasz
Súly elemekkel2.37 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1159
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • Újratölthető: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSúly elemekkelAz akkumulátor égési idejeTestszínHosszLumensMaximális lumen teljesítményAz elemek számaFutási idő magas beállításonÁr
PRINCETON TEC SPOT-BK Ipari spotlámpa LED fekete | AH8GFW 38RV45 SPOT-BK1.43 font24 XNUMX óra.Fekete5"550550424 XNUMX óra.€189.51
PRINCETON TEC S7-BK ipari spotlámpa LED fekete | AH8GFX 38RV49 S7-BK2.37 font30 XNUMX óra.Fekete6.5 "700700830 XNUMX óra.€256.48
PRINCETON TEC SPOT-NY Ipari spotlámpa LED zöld | AH8GFY 38RV50 SPOT-NY1.43 font24 XNUMX óra.Sárga5"550550424 XNUMX óra.€188.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCETON TEC S7-NY Ipari Spotlámpa LED zöld
€254.09 /Mértékegység