Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCETON TEC SPOT-BK Ipari spotlámpa LED fekete | AH8GFW 38RV45

PRINCETON TEC SPOT-BK ipari spotlámpa LED fekete

Raktáron
Tétel: AH8GFW Modell: SPOT-BKKereszthivatkozás: 38RV45

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€189.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételreflektorfény
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje24 XNUMX óra.
akkumulátor méreteC
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága200m
TestszínFekete
Test Dia.2.75 "
test anyagaMűanyag
Zseblámpa fokozatIpari
A lámpa élettartama10,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5"
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas
Lumens550
Lumen-tartomány450 a 750
Maximális lumen teljesítmény550
Az elemek száma4
Futási idő magas beállításon24 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Kapcsolótípusravasz
Súly elemekkel1.43 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.762
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)20.83
Származási országUS

Termék részletek:

    • Újratölthető: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSúly elemekkelAz akkumulátor égési idejeTestszínHosszLumensMaximális lumen teljesítményAz elemek számaFutási idő magas beállításonÁr
PRINCETON TEC S7-BK ipari spotlámpa LED fekete | AH8GFX 38RV49 S7-BK2.37 font30 XNUMX óra.Fekete6.5 "700700830 XNUMX óra.€256.48
PRINCETON TEC SPOT-NY Ipari spotlámpa LED zöld | AH8GFY 38RV50 SPOT-NY1.43 font24 XNUMX óra.Sárga5"550550424 XNUMX óra.€188.60
PRINCETON TEC S7-NY ipari spotlámpa LED zöld | AH8GFZ 38RV51 S7-NY2.37 font30 XNUMX óra.Sárga6.5 "700700830 XNUMX óra.€254.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCETON TEC SPOT-BK ipari spotlámpa LED fekete
€189.51 /Mértékegység