Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCETON TEC C-IR-Tan fényszóró Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991

PRINCETON TEC C-IR-Tan fényszóró Led 55 Lime Tan

Raktáron
Tétel: AB7YQJ Modell: C-IR-TanKereszthivatkozás: 24M991

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€173.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényszóró
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje36 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága56m
TestszínCserez
Test Dia.0.500 "
test anyagaXylex
Átmérő1.5 "
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítKeskeny széles
ÜtésállóságIgen
A lámpa élettartama10,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5"
Lens AnyagLexan
Fényteljesítmény55 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens55
Lumen-tartomány50 a 99
Maximális lumen teljesítmény55
FelszerelésMolle/Pals, Mich sisak
Szerelési típusSisak sisak
Az elemek száma1
Pántok száma0
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon4 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásWater Resistant
Súly elemekkel1.65 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8513104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZseblámpa fokozatAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteÖsszpontosítHosszFényteljesítményFénykimeneti módokLumensÁr
PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Led fényszóró 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTaktikai40 XNUMX óra.CR123Keskeny széles2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm-es LED125€166.94
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC fényszóró Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIpari40 XNUMX óra.CR123Keskeny széles2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm-es LED125€151.29
PRINCETON TEC APX-RC-BK fényszóró Led 275 Lime Fekete | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIpari90 XNUMX óra.lítium-ionRögzített2"275 lm(1) Szabályozott Maxbright LED, Fehér Szabályozott Ultrabright LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)275€273.75
PRINCETON TEC FUEL-BK fényszóró Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 ÜZEMANYAG-BKIpari146 XNUMX óra.AAA-2.5 "70 lmMagas, közepes, alacsony, villog70€73.35
PRINCETON TEC RMX150-BK fényszóró Led 125 Lime Fekete | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIpari200 XNUMX óra.AAARögzített2.5 "125 lm(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabright LED, (3) Low Ultrabright LED125€86.48
PRINCETON TEC EOS360-BK fényszóró, 165 lm maximális fényerő, 4.1 óra futási idő maximális fényerő mellett, 56 m maximális sugárzási távolság | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------€312.93
PRINCETON TEC BYT-TAC-TN fényszóró, 200 lm maximális fényerő, 3.4 óra futási idő maximális fényerő mellett, 48 m maximális sugárzási távolság | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------€55.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCETON TEC C-IR-Tan fényszóró Led 55 Lime Tan
€173.19 /Mértékegység