Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCETON TEC APX-RC-BK fényszóró Led 275 Lime Fekete | AB7YQM 24M997

PRINCETON TEC APX-RC-BK Led fényszóró 275 lime fekete

Raktáron
Tétel: AB7YQM Modell: APX-RC-BKKereszthivatkozás: 24M997

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€224.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényszóró
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje90 XNUMX óra.
akkumulátor méretelítium-ion
Akkumulátor típusLítium-ion
Sugár távolsága96m
TestszínFekete
Test Dia.2.5 "
test anyagaXylex
Átmérő3"
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságIgen
A lámpa élettartama10,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz2"
Lens AnyagLexan
Fényteljesítmény275 lm
Fénykimeneti módok(1) Szabályozott Maxbright LED, Fehér Szabályozott Ultrabright LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)
Lumens275
Lumen-tartomány250 a 449
Maximális lumen teljesítmény275
FelszerelésFejtartó
Szerelési típusSzíj
Az elemek száma1
Pántok száma1
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX7
Súly elemekkel9.98 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8513104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZseblámpa fokozatAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteÖsszpontosítHosszFényteljesítményFénykimeneti módokLumensÁr
PRINCETON TEC C-IR-Tan fényszóró Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-TanTaktikai36 XNUMX óra.AAKeskeny széles5"55 lmegyetlen55€192.44
PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Led fényszóró 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTaktikai40 XNUMX óra.CR123Keskeny széles2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm-es LED125€142.04
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC fényszóró Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIpari40 XNUMX óra.CR123Keskeny széles2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm-es LED125€140.00
PRINCETON TEC FUEL-BK fényszóró Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 ÜZEMANYAG-BKIpari146 XNUMX óra.AAA-2.5 "70 lmMagas, közepes, alacsony, villog70€68.10
PRINCETON TEC RMX150-BK fényszóró Led 125 Lime Fekete | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIpari200 XNUMX óra.AAARögzített2.5 "125 lm(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabright LED, (3) Low Ultrabright LED125€85.58
PRINCETON TEC EOS360-BK fényszóró, 165 lm maximális fényerő, 4.1 óra futási idő maximális fényerő mellett, 56 m maximális sugárzási távolság | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------€291.72
PRINCETON TEC BYT-TAC-TN fényszóró, 200 lm maximális fényerő, 3.4 óra futási idő maximális fényerő mellett, 48 m maximális sugárzási távolság | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------€51.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCETON TEC APX-RC-BK Led fényszóró 275 lime fekete
€224.79 /Mértékegység