Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRINCETON TEC APX-BK Biztonsági engedéllyel rendelkező fényszóró 275 Lm | AC9VFL 3KKW3

PRINCETON TEC APX-BK Biztonsági Jóváhagyott fényszóró Led 275 Lm

Raktáron
Tétel: AC9VFL Modell: APX-BKKereszthivatkozás: 3KKW3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€173.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági jóváhagyású fényszóró
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje150 XNUMX óra.
akkumulátor méreteAA
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága67 / 120m
TestszínFekete
Test Dia.2.5 "
test anyagaPolikarbonát
Átmérő2"
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatIpari
ÜtésállóságIgen
A lámpa élettartama10,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz2.5 "
Lens AnyagLexan
Fényteljesítmény275 lm
Fénykimeneti módokMagas, Alacsony, Maxbright Magas, Maxbright Low, Villog
Lumens275
Lumen-tartomány250 a 449
Maximális lumen teljesítmény275
FelszerelésSzíj
Szerelési típusSzíj
Az elemek száma4
Pántok száma1
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon90 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásI. osztály, div. 2
Biztonsági besorolás1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D osztály, 2. osztály, 2. osztály, F, G csoport
KapcsolótípusKettős
Víz behatolási besorolás1 m vagy 3 láb max. 30 perc
Súly elemekkel9.9 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszpontosítAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteHosszFényteljesítményFénykimeneti módokLumensLumen-tartományÁr
PRINCETON TEC APX-OR biztonsággal jóváhagyott fényszóró 275 Lm | AC9VFM 3KKW5 APX-ORRögzített150 XNUMX óra.AA2.5 "275 lmMagas, Alacsony, Maxbright Magas, Maxbright Low, Villog275250 a 449-
ajánlatkérés
PRINCETON TEC QUAD-IND Biztonsági engedéllyel ellátott fényszóró Led 78 Lime Black | AC9VFN 3KKX4 QUAD-INDRögzített105 XNUMX óra.AAA2.75 "78 lmMagas, közepes, alacsony, villog7850 a 99€105.77
PRINCETON TEC EOS-OR / GY biztonsággal jóváhagyott fényszóró Led 105lm fekete | AC9VFT 3KKZ1 EOS-OR / GY-115/116/121 óra.AAA1.75 "105 lmMagas, közepes, alacsony, villog105100 a 249-
ajánlatkérés
PRINCETON TEC EOS-IND Biztonsági engedéllyel rendelkező fényszóró Led 105lm fekete | AC9VFU 3KKZ3 EOS-INDszéles115/116/121 óra.AAA1.75 "105 lmMagas, közepes, alacsony, villog105100 a 249€101.58
PRINCETON TEC QUAD-BK biztonsággal jóváhagyott fényszóró 78 Lm | AC9VFV 3KKZ5 QUAD-BKÁllítható105 XNUMX óra.AAA2.75 "78 lmMagas, közepes, alacsony, villog7850 a 99€66.63
PRINCETON TEC YUKHL-BK Biztonsági jóváhagyású fényszóró Led 78 Lime Black | AC9VFW 3KLA2 YUKHL-BKÁllítható96/120 óra.AA1"78 lm(1) Maxbright LED, (3) Ultrabright LED7850 a 99€131.93
PRINCETON TEC EOS-II-BK Biztonsági Jóváhagyott fényszóró Led 80 Lime Fekete | AE6CQE 5PVX9 EOS-II-BKRögzített121 XNUMX óra.AAA2.5 "80 lmMagas alacsony80100 a 249€137.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRINCETON TEC APX-BK Biztonsági Jóváhagyott fényszóró Led 275 Lm
€173.09 /Mértékegység