Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PREMIER 705 festékhenger keret és fedél 3 hüvelykes kalitka | AF9DCJ 29UT49

PREMIER 705 festékhenger keret és fedél 3 hüvelykes kalitka

Raktáron
Tétel: AF9DCJ Típus: 705Kereszthivatkozás: 29UT49
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
€7.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestőhenger keret és burkolat
HandleUniverzális menetes
FogantyúMűanyag
Szieszta1 / 4 "
Teljes hossz10 "
Festék típusaMinden termék
Galvanizáláskróm
Henger hossza3"
Szár anyagaAcél
Szárhuzal mérete1 / 4 "
StílusKetrec
felületekSima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9603402000

Termékváltozatok

TermékekModellSziesztaTeljes hosszfelületekÁr
PREMIER 707 festékhenger keret és fedél 3 hüvelykes kalitka | AF9DCK 29UT50 7073 / 8 "10.5 "közepes€6.04
PREMIER 710 festékhenger keret és fedél 4 hüvelykes kalitka | AF9DCL 29UT51 7101 / 4 "10.5 "Sima€7.73
PREMIER 712 festékhenger keret és fedél 4 hüvelykes kalitka | AF9DCM 29UT52 7123 / 4 "11 "Durva€7.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PREMIER 705 festékhenger keret és fedél 3 hüvelykes kalitka
€7.42 /Mértékegység