PRECISION FL5108 689 Felni Reteszelő Csavar Kilépés Csak 5100-as sorozat | AG4YGM 35GR84

PRECISION FL5108 689 Felni Reteszelő Csavar Kilépés Csak 5100-as sorozat

Raktáron
Tétel: AG4YGM Modell: FL5108 689Kereszthivatkozás: 35GR84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€762.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVese
ADA-kompatibilisNem ADA-kompatibilis
AjtókezelésNem kezes
Ajtó magasságaLegfeljebb 120 "
Ajtó szélességeLegfeljebb 48 "
befejezAlumínium
Tűz értékeltIgen
Megfelel a stílus szélességének4.125 "
Ajtóvastagsághoz1-3/4" to 2-1/4"
Fokozat1
teljesítményNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8302416045

Termék részletek:

    • Kilépés az eszköz típusából (Kilépés az eszközből)
    • Almárka: RELIANT

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PRECISION FL5103 689 Felni Reteszelő Csavar Alumínium Csak kilépés | AG4YGL 35GR83 FL5103 689€636.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION FL5108 689 Felni Reteszelő Csavar Kilépés Csak 5100-as sorozat
€762.22 /Mértékegység