Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 68395 alátétlemez tekercs, réz, 0.008 x 6 | AE4ABT 5HA19

PRECISION BRAND 68395 alátét, tekercs, réz, 0.008 "x 6"

Raktáron
Tétel: AE4ABT Típus: 68395Kereszthivatkozás: 5HA19
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
€409.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+ 3 / -0.250 "
AnyagLágyított réz
Rockwell KeménységF65
Méret6 x 100 "
kedélylágyított
Szakítószilárdság25,000 psi
Vastagság0.203mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0005 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7409115050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 68130 alátét készlet tekercs réz 0.0010 hüvelyk 6 hüvelykes | AE4ABK 5HA12 6813020,000 psi0.025mm+/- 0.0003 "€272.27
PRECISION BRAND 68195 alátét készlet tekercs réz 0.0020 hüvelyk 6 hüvelykes | AE4ABL 5HA13 6819520,000 psi0.051mm+/- 0.0003 "€299.03
PRECISION BRAND 68245 alátét készlet tekercs réz 0.0030 hüvelyk 6 hüvelykes | AE4ABM 5HA14 6824520,000 psi0.076mm+/- 0.0003 "€340.09
PRECISION BRAND 68280 alátét készlet tekercs réz 0.0040 hüvelyk 6 hüvelykes | AE4ABN 5HA15 6828025,000 psi0.102mm+/- 0.0004 "€342.78
PRECISION BRAND 68320 alátét készlet tekercs réz 0.0050 hüvelyk 6 hüvelykes | AE4ABP 5HA16 6832025,000 psi0.127mm+/- 0.0004 "€353.61
PRECISION BRAND 68345 alátét készlet tekercs réz 0.0060 hüvelyk 6 hüvelykes | AE4ABQ 5HA17 6834525,000 psi0.152mm+/- 0.0004 "€395.73
PRECISION BRAND 68370 alátét készlet tekercs réz 0.0070 hüvelyk 6 hüvelykes | AE4ABR 5HA18 6837025,000 psi0.178mm+/- 0.0004 "€390.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 68395 alátét, tekercs, réz, 0.008 "x 6"
€409.51 /Mértékegység