Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44851 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/4 Id - 10 db | AE3ZPB 5GY84

PRECISION BRAND 44851 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/4 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3ZPB Típus: 44851Kereszthivatkozás: 5GY84
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
€53.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
színekSárga
Belül Dia.1.75 "
Belül Dia. Megértés+0.015 "
AnyagPVC
Dia kívül.2.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-10-tól 155 fokig
Szakítószilárdság6600 psi
Vastagság0.508mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPW 5FY50 251130.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.85
PRECISION BRAND 25133 Arbor Shim 0.0200 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQR 5FY69 251330.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.63
PRECISION BRAND 25153 Arbor Shim 0.0200 x 5/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TRM 5FY88 251530.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.34
PRECISION BRAND 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFN 5GA19 251730.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.99
PRECISION BRAND 25193 Arbor Shim 0.0200 x 7/8 Id - 10 db | AE3UGJ 5GA38 251930.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.39
PRECISION BRAND 25233 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UJA 5GA76 252331.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.05
PRECISION BRAND 25253 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJW 5GA95 252531.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44851 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/4 Id - 10 darabos csomag
€53.68 /Mértékegység