Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFN 5GA19

PRECISION BRAND 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3UFN Típus: 25173Kereszthivatkozás: 5GA19
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
€23.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.0.750 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.125 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.508mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.001 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPW 5FY50 251130.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.85
PRECISION BRAND 25133 Arbor Shim 0.0200 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQR 5FY69 251330.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.63
PRECISION BRAND 25153 Arbor Shim 0.0200 x 5/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TRM 5FY88 251530.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.34
PRECISION BRAND 25193 Arbor Shim 0.0200 x 7/8 Id - 10 db | AE3UGJ 5GA38 251930.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.39
PRECISION BRAND 25233 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UJA 5GA76 252331.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.05
PRECISION BRAND 25253 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJW 5GA95 252531.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.52
PRECISION BRAND 25273 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/8 Id - 10 db | AE3UPV 5GB24 252731.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€30.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 Id - 10 darabos csomag
€23.99 /Mértékegység