Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 44839 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/2 Id - 10 db | AE3ZNN 5GY72

PRECISION BRAND 44839 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/2 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3ZNN Típus: 44839Kereszthivatkozás: 5GY72
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
€52.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
színekKorall
Belül Dia.1.500 "
Belül Dia. Megértés+0.015 "
AnyagPVC
Dia kívül.2.125 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.005 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-10-tól 155 fokig
Szakítószilárdság6600 psi
Vastagság0.762mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
PRECISION BRAND 44727 Arbor Shim 0.0300 x 1/2 Id Coral - 10 db-os csomag | AE3YEC 5GU50 447270.500 "0.75 "€47.69
PRECISION BRAND 44741 Arbor Shim 0.0300 x 5/8 Id Coral - 10 db-os csomag | AE3YET 5GU64 447410.625 "1"€46.29
PRECISION BRAND 44755 Arbor Shim 0.0300 x 3/4 Id Coral - 10 db-os csomag | AE3YFH 5GU78 447550.750 "1.125 "€49.49
PRECISION BRAND 44769 Arbor Shim 0.0300 x 7/8 Id Coral - 10 db-os csomag | AE3YFY 5GU92 447690.875 "1.375 "€47.18
PRECISION BRAND 44783 Arbor Shim 0.0300 x 1 Id Coral - 10 db-os csomag | AE3ZLC 5GY16 447831.000 "1.5 "€45.38
PRECISION BRAND 44797 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3ZLT 5GY30 447971.125 "1.625 "€46.96
PRECISION BRAND 44811 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3ZMH 5GY44 448111.25 "1.75 "€47.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 44839 Arbor Shim 0.0300 x 1 1/2 Id - 10 darabos csomag
€52.94 /Mértékegység