Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25263 Arbor Shim 0.0020 x 1 3/8 Id - 10 db | AE3UPJ 5GB14

PRECISION BRAND 25263 Arbor Shim 0.0020 x 1 3/8 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3UPJ Típus: 25263Kereszthivatkozás: 5GB14
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
€32.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.1.375 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.875 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.051mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25103 Arbor Shim 0.0020 x 3/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TPK 5FY40 25103+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.52
PRECISION BRAND 25123 Arbor Shim 0.0020 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQF 5FY59 25123+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.25
PRECISION BRAND 25143 Arbor Shim 0.0020 x 5/8 Id - 10 db | AE3TRB 5FY78 25143+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.48
PRECISION BRAND 25163 Arbor Shim 0.0020 x 3/4 Id - 10 db | AE3TRZ 5FY99 25163+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.46
PRECISION BRAND 25183 Arbor Shim 0.0020 x 7/8 Id - 10 db | AE3UFY 5GA28 25183+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€33.50
PRECISION BRAND 25223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UHP 5GA66 25223+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.05
PRECISION BRAND 25243 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJK 5GA85 25243+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€34.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25263 Arbor Shim 0.0020 x 1 3/8 Id - 10 darabos csomag
€32.78 /Mértékegység