PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0020


Szűrő
Szín: Piros , Temp. Hatótávolság: -90-tól 300 fokig , Kedély: Teljesen kemény
StílusModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
44745
+/- 0.0001 "0.750 "+0.015 "Poliészter1.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€50.04
A
44801
+/- 0.0001 "1.25 "+0.015 "Poliészter1.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€50.60
B
44815
+/- 0.0001 "1.375 "+0.015 "Poliészter1.875 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€52.22
B
44829
+/- 0.0001 "1.500 "+0.015 "Poliészter2.125 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€51.85
B
44843
+/- 0.0001 "1.75 "+0.015 "Poliészter2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€58.27
B
44857
+/- 0.0001 "2"+0.015 "Poliészter2.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€49.60
B
44717
+/- 0.0001 "0.500 "+0.015 "Poliészter0.75 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€44.42
B
44787
+/- 0.0001 "1.125 "+0.015 "Poliészter1.625 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€51.12
A
44731
+/- 0.0001 "0.625 "+0.015 "Poliészter1"+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€43.94
B
44759
+/- 0.0001 "0.875 "+0.015 "Poliészter1.375 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€50.04
A
44773
+/- 0.0001 "1.000 "+0.015 "Poliészter1.5 "+/- 0.005 "Nem értékelt30,000 psi€49.95
C
25223
+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€32.33
C
25303
+/- 0.0002 "1.75 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€53.79
C
25243
+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.90
C
25263
+/- 0.0002 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.86
C
25143
+/- 0.0002 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.96
C
25123
+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.15
C
25183
+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€30.86
C
25163
+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.19
C
25103
+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.79
C
25443
+/- 0.0002 "1.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?