Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25196 Arbor Shim 0.0470 x 7/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UGM 5GA41

PRECISION BRAND 25196 Arbor Shim 0.0470 x 7/8 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3UGM Típus: 25196Kereszthivatkozás: 5GA41
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
€32.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.0.875 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.375 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság1.194mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
PRECISION BRAND 25116 Acél alátét, 0.047 hüvelyk vastagság, acél, 0.375 hüvelyk belső átmérő, 10 db-os csomag | AE3TPZ 5FY53 251160.375 "0.625 "€18.74
PRECISION BRAND 25136 Arbor Shim 0.0470 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQV 5FY72 251360.500 "0.75 "€18.85
PRECISION BRAND 25156 Arbor Shim 0.0470 x 5/8 Id - 10 db-os csomag | AE3TRT 5FY93 251560.625 "1"€24.91
PRECISION BRAND 25176 Arbor Shim 0.0470 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFR 5GA22 251760.750 "1.125 "€31.36
PRECISION BRAND 25236 Arbor Shim 0.0470 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UJD 5GA79 252361.125 "1.625 "€35.03
PRECISION BRAND 25256 Arbor Shim 0.0470 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJZ 5GA98 252561.25 "1.75 "€34.81
PRECISION BRAND 25276 Arbor Shim 0.0470 x 1 3/8 Id - 10 db | AE3UPY 5GB27 252761.375 "1.875 "€42.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25196 Arbor Shim 0.0470 x 7/8 Id - 10 darabos csomag
€32.62 /Mértékegység