Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25194 Arbor Shim 0.0250 x 7/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UGK 5GA39

PRECISION BRAND 25194 Arbor Shim 0.0250 x 7/8 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3UGK Típus: 25194Kereszthivatkozás: 5GA39
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
€26.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.0.875 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.1.375 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB90
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság0.635mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésRockwell KeménységSzakítószilárdságÁr
PRECISION BRAND 25114 Arbor Shim 0.0250 x 3/8 Id - 10 db | AE3TPX 5FY51 25114+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.63
PRECISION BRAND 25134 Arbor Shim 0.0250 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQT 5FY70 25134+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.86
PRECISION BRAND 25154 Arbor Shim 0.0250 x 5/8 Id - 10 db | AE3TRQ 5FY91 25154+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.43
PRECISION BRAND 25174 Arbor Shim 0.0250 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFP 5GA20 25174+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.99
PRECISION BRAND 25234 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/8 Id - 10 db-os csomag | AE3UJB 5GA77 25234+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.70
PRECISION BRAND 25254 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UJX 5GA96 25254+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.68
PRECISION BRAND 25274 Arbor Shim 0.0250 x 1 3/8 Id - 10 db | AE3UPW 5GB25 25274+/- 0.0015 "1.375 "+0.011 "Alacsony széntartalmú acél1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€34.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25194 Arbor Shim 0.0250 x 7/8 Id - 10 darabos csomag
€26.95 /Mértékegység