Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 25138 Arbor Shim 0.0930 x 1/2 Id - 10 db | AE3TQX 5FY74

PRECISION BRAND 25138 Arbor Shim 0.0930 x 1/2 Id - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AE3TQX Típus: 25138Kereszthivatkozás: 5FY74
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
€19.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArim Shim
Belül Dia.0.500 "
Belül Dia. Megértés+0.011 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Dia kívül.0.75 "
Dia-n kívül Megértés+/- 0.002 "
Rockwell KeménységB84
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság80,000 psi
Vastagság2.362mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207706060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Ár
PRECISION BRAND 25118 Arbor Shim 0.0930 x 3/8 Id - 10 db | AE3TQB 5FY55 251180.375 "0.625 "€21.01
PRECISION BRAND 25178 Arbor Shim 0.0930 x 3/4 Id - 10 db | AE3UFU 5GA24 251780.750 "1.125 "€33.28
PRECISION BRAND 25198 Arbor Shim 0.0930 x 7/8 Id - 10 db | AE3UGP 5GA43 251980.875 "1.375 "€35.42
PRECISION BRAND 25238 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/8 Id - 10 db | AE3UJF 5GA81 252381.125 "1.625 "€42.13
PRECISION BRAND 25258 Arbor Shim 0.0930 x 1 1/4 Id - 10 db | AE3UPE 5GB10 252581.25 "1.75 "€40.28
PRECISION BRAND 25278 Arbor Shim 0.0930 x 1 3/8 Id - 10 db | AE3UQA 5GB29 252781.375 "1.875 "€43.81
PRECISION BRAND 25318 Arbor Shim 0.0930 x 1 3/4 Id - 10 db | AE3UQX 5GB49 253181.75 "2.75 "€73.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 25138 Arbor Shim 0.0930 x 1/2 Id - 10 darabos csomag
€19.83 /Mértékegység