Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECISION BRAND 22992 alátétlemez készlet hideg 302 rozsdamentes acél 0.0250in - 2 db | AE3RLB 5FA66

PRECISION BRAND 22992 alátétlemez hideg 302 rozsdamentes acél 0.0250 hüvelyk - 2 csomag

Raktáron
Tétel: AE3RLB Típus: 22992Kereszthivatkozás: 5FA66

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€236.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+0.125 "
Anyag302 Stainless Steel
Rockwell KeménységC40-C45
Méret12 x 24 "
kedélyTeljesen kemény
Szakítószilárdság185,000 psi
Vastagság0.635mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0015 "
típuslap
Szélesség tűrés+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr
PRECISION BRAND 22520 alátétlemez 302 rozsdamentes acél 0.008 hüvelykes - 2 db | AE3RKH 5FA49 225206 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€83.80
PRECISION BRAND 22550 alátétlemez 302 rozsdamentes acél 0.01in - 2 db | AE3RKJ 5FA50 225506 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€102.90
PRECISION BRAND 22560 Shimstock Sheet Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0120in - 2 db | AE3RKK 5FA51 225606 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€90.63
PRECISION BRAND 22570 Shimstock Sheet Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0150in - 2 db | AE3RKL 5FA52 225706 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€98.07
PRECISION BRAND 22580 alátétlemez 302 rozsdamentes acél 0.02 hüvelykes - 2 db | AE3RKM 5FA53 225806 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€106.36
PRECISION BRAND 22590 Shimstock Sheet Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0250in - 2 db | AE3RKN 5FA54 225906 x 25 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€161.69
PRECISION BRAND 22600 Shimstock Sheet Cold 302 Rozsdamentes acél 0.0310in - 2 db | AE3RKP 5FA55 226006 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€146.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 22992 alátétlemez hideg 302 rozsdamentes acél 0.0250 hüvelyk - 2 csomag
€236.88 /Mértékegység