Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PRECÍZIÓS MÁRKA 19340 Magas széntartalmú acél, 0.0080 In | AE7EEU 5XE27

PRECISION BRAND 19340 Feeler Gauge magas széntartalmú acél 0.0080 In

Raktáron
Tétel: AE7EEU Típus: 19340Kereszthivatkozás: 5XE27

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHézagmérőt
A penge szélessége1 / 2 "
AnyagMagas széntartalmú acél
kedélyRC 48-62
Vastagság0.203mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.00025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9031808085
Származási országDE

Termék részletek:

    • Doboz tartalmaz (25 láb tekercs)

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaÁr
PRECISION BRAND 19145 Érzékelő 0.0015 x 12 L - 12 db-os kiszerelés | AE7EEA 5XE10 191450.038mm+/- 0.00020 "€73.70
PRECISION MÁRKÁJA 19150 Magas széntartalmú acél, 0.0015 In | AE7EEB 5XE11 191500.038mm+/- 0.00020 "€129.80
PRECISION BRAND 19185 Érzékelő 0.0025 x 12 L - 12 db-os kiszerelés | AE7EEE 5XE14 191850.064mm+/- 0.00020 "€69.15
PRECISION BRAND 19190 Érintkező Magas szénacél 0.0025 In | AE7EEF 5XE15 191900.064mm+/- 0.00020 "€132.98
PRECISION BRAND 19235 Érzékelő 0.0040 x 12 L - 12 db-os kiszerelés | AE7EEJ 5XE18 192350.102mm+/- 0.00020 "€71.11
PRECÍZIÓS MÁRKA 19240 Magas széntartalmú acél, 0.0040 In | AE7EEK 5XE19 192400.102mm+/- 0.00020 "€89.32
PRECISION BRAND 19285 Érzékelő 0.0060 x 12 L - 12 db-os kiszerelés | AE7EEN 5XE22 192850.152mm+/- 0.00020 "€60.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PRECISION BRAND 19340 Feeler Gauge magas széntartalmú acél 0.0080 In
€54.99 /Mértékegység