POWERS FASTENERS 7634SD6-PWR ékhorgony, 5/8 hüvelyk átm., 25 db | AF9RTH 30TC96

POWERS FASTENERS 7634SD6-PWR ékhorgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 25 pk

Raktáron
Tétel: AF9RTH Típus: 7634SD6-PWRKereszthivatkozás: 30TC96

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,082.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza6"
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Menet hossza4.125 "
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.246
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7634SD6-PWR ékhorgony, 5/8 hüvelyk átmérő, 25 pk
€1,082.97 /csomag