POWERS FASTENERS 7624SD6-PWR Wedge Anchor, 1/2 Inch Dia., 50Pk | AF9RTC 30TC91

POWERS FASTENERS 7624SD6-PWR ékhorgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF9RTC Típus: 7624SD6-PWRKereszthivatkozás: 30TC91

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,430.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5.5 "
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Menet hossza2.125 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.119
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7624SD6-PWR ékhorgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 50 pk
€1,430.46 /csomag