POWERS FASTENERS 7423SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 1/2 Inch Size, 50Pk | AF9RQZ 30TC65

POWERS FASTENERS 7423SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 1/2 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF9RQZ Típus: 7423SD2-PWRKereszthivatkozás: 30TC65

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€360.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4.5 "
AnyagSzénacél
Menet hossza2.875 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8995
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7423SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 1/2 hüvelykes méret, 50 pk
€360.23 /csomag