Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7404SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/4 X 3-1/4 hüvelykes méret, 100 Pk | AD6PCE 46U119

POWERS FASTENERS 7404SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/4 x 3-1/4 hüvelykes méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PCE Típus: 7404SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U119

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€86.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3.25 "
Beágyazás betonba1.125 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza2.25 "
Menetméret1 / 4-20
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)1435
Végső nyírás (Lb.)1255
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1255
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1255
Végső feszültség (font)1435
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)1435
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1660

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7404SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/4 x 3-1/4 hüvelykes méret, 100 Pk
€86.85 /csomag