Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 6401SD-PWR Kígyórögzítő, horganyzott, 3/8-16 X 11/16 hüvelykes méret, 50 Pk | AD6PEJ 46U174

POWERS FASTENERS 6401SD-PWR kígyórögzítő, horganyzott, 3/8-16 x 11/16 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PEJ Típus: 6401SD-PWRKereszthivatkozás: 46U174
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
€116.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros horgony
Fúró méret1 / 2 "
Belső menet osztályUNC
Belső menetméret3 / 8-16
Hossz11 / 16 "
AnyagSzénacél
Fal típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód6810990000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 6401SD-PWR kígyórögzítő, horganyzott, 3/8-16 x 11/16 hüvelykes méret, 50 Pk
€116.83 /csomag