Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ADAPT-ALL 9068-0614 Metrikus adapter Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWE 16P942

ADAPT-ALL 9068-0614 Adapter metrika Jic-hez 9/16-18 M12 x 1.5

Raktáron
Tétel: AA7UWE Modell: 9068-0614Kereszthivatkozás: 16P942
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
€16.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes
befejezEzüst
SzerelőanyagHáromértékű króm
Hossz1.43 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)9 / 16-18
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Metrikus menetméretM12X1.5
Menet típusaFérfi metrikus - férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
ADAPT-ALL 9068-0410 adapter Metrikus Jic 7 / 16-20 M10 x 1.0 | AA7UWA 16P938 9068-04101.22 "7 / 16-206000 PSI€16.47
ADAPT-ALL 9068-0412 Adapter metrika Jic-hez 7/16-20 M12 x 1.5 | AA7UWB 16P939 9068-04121.22 "7 / 16-206000 PSI€18.86
ADAPT-ALL 9068-0414 Adapter metrika Jic-hez 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWC 16P940 9068-04141.42 "7 / 16-206000 PSI€23.57
ADAPT-ALL 9068-0612 Metrikus adapter Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWD 16P941 9068-06121.42 "9 / 16-186000 PSI€20.74
ADAPT-ALL 9068-0616 Adapter metrika Jic-hez 9/16-18 M16 x 1.5 | AA7UWF 16P943 9068-06161.43 "9 / 16-186000 PSI€23.63
ADAPT-ALL 9068-0816 Metrikus adapter Jic 3 / 4-16 M16 x 1.5 | -hez AA7UWG 16P944 9068-08161.6 "3 / 4-166000 PSI€23.46
ADAPT-ALL 9068-0818 Adapter metrika Jic-hez 3/4-16 M18 x 1.5 | AA7UWH 16P945 9068-08181.6 "3 / 4-166000 PSI€23.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAPT-ALL 9068-0614 Adapter metrika Jic-hez 9/16-18 M12 x 1.5
€16.87 /Mértékegység