Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 6400SD-PWR Snake Fastener, Zinc Plated, 1/4-20 X 22/32 Inch Size, 100Pk | AD6PEH 46U173

POWERS FASTENERS 6400SD-PWR kígyórögzítő, horganyzott, 1/4-20 x 22/32 hüvelykes méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PEH Típus: 6400SD-PWRKereszthivatkozás: 46U173
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
€200.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros horgony
Fúró méret3 / 8 "
Belső menet osztályUNC
Belső menetméret1 / 4-20
Hossz22 / 32 "
AnyagSzénacél
Fal típusCinkkel bevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.458
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód6810990000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 6400SD-PWR kígyórögzítő, horganyzott, 1/4-20 x 22/32 hüvelykes méret, 100 Pk
€200.87 /csomag