Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 menetméret, 50Pk | AD6PDX 46U158

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR behúzható horgony Smart Di+, 3/8-16 menetméret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD6PDX Típus: 6306SD-PWRKereszthivatkozás: 46U158
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
€52.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás1040 @ 2500 psi Beton
Megengedett feszültség496 @ 2500 psi
Horgony Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Meghajtó eszközökPowers System Maual Set Tool, SMART DI+ rendszer ütvefúróval
Hossz1 9 / 16 "
AnyagHorganyzott, szénacél
Min. Lyukmélység1-9 / 16 "
Menetmélység5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusIntelligens DI +
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)4360
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4755
Végső feszültség (font)1985 @ 2500 psi
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2275
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2850

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód6810990000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A telepítés fordul (amíg a szerszám vállát nem rögzíti a horgony ajakján)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR behúzható horgony Smart Di+, 3/8-16 menetméret, 50 pk
€52.55 /csomag