WEG 00336ET3E182JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jm | AE8UJJ 6FKC8

WEG 00336ET3E182JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jm

Raktáron
Tétel: AE8UJJ Típus: 00336ET3E182JM-W22Kereszthivatkozás: 6FKC8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,744.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakÚjrafelhasználható labda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret182JM
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők8.1-7.26/3.63
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névleges1000: 1 változó, 20: 1 állandó nyomaték
Hossz kevesebb tengely11.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaJM Menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramSzennyvíz
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc / Alap
Adattábla fordulat / perc3510
Névleges hatékonyság86.5%
Teljes hossz16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza4.125 "
Tengely típusaJM Menetes
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.455
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. A környezet hőmérséklete.CsapágyakKeretMotoros alkalmazásMotortervezésMotoros alprogramAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságÁr
WEG 00118ET3E143JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1 LE, 1765 208-230/460V, 143jm | AE8UJE 6FKC3 00118ET3E143JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda143JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz176585.5%€1,328.74
WEG 00156ET3E143JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 3495 208-230/460v | AE8UJF 6FKC4 00156ET3E143JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda143JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz349584.0%€1,513.64
WEG 00158ET3E145JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 1.5 LE, 1760 208-230/460v | AE8UJG 6FKC5 00158ET3E145JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda145JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz176086.5%€1,243.36
WEG 00218ET3E145JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 2 LE, 1755 208-230/460V, 145jm | AE8UJH 6FKC7 00218ET3E145JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda145JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz175586.5%€1,375.43
WEG 00318ET3E182JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 1760 208-230/460V, 182jm | AE8UJK 6FKC9 00318ET3E182JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda182JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz176089.5%€1,914.38
WEG 00536ET3E184JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 5 LE, 3510 208-230/460V, 184jm | AE8UJL 6FKD0 00536ET3E184JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda184JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz351088.5%€1,992.28
WEG 00518ET3E184JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 5 LE, 1755 208-230/460V, 184jm | AE8UJM 6FKD1 00518ET3E184JM-W2240 fok CÚjrafelhasználható labda184JMSzivattyúk3-fázisSzennyvíz175589.5%€2,085.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEG 00336ET3E182JM-W22 szivattyúmotor, 3 fázis, 3 LE, 3510 208-230/460V, 182jm
€1,744.61 /Mértékegység