Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 09205-PWR Anchor, 100Pk | AH2YMA 30TC47

POWERS FASTENERS 09205-PWR horgony, 100 db

Raktáron
Tétel: AH2YMA Típus: 09205-PWRKereszthivatkozás: 30TC47
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
€76.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágítócsavar horgony
Horgony Dia.5 / 16 "
Horgony hossza1 / 2 "
Fúró méret5 / 16 "
Belső menetméret8-32
Hossz1 / 2 "
AnyagÓlom / Zamac ötvözet
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás1 / 2 "
Csavar méret8-32
Dia Dia.#8
Használja a30TC54 - beállító eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4028
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országVN

Termék részletek:

    • Tágulási horgony típusa: Tömítő horgony

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 09205-PWR horgony, 100 db
€76.69 /csomag