Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 06344-PWR tágulási leejtő horgony, 1/2 hüvelykes méret, 50 Pk | AF9RJP 30RZ57

POWERS FASTENERS 06344-PWR bővítő behúzható horgony, 1/2 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RJP Típus: 06344-PWRKereszthivatkozás: 30RZ57
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
€173.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Hossz2"
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység2"
Menetmélység13 / 16 "
Menetméret1 / 2-13
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06344-PWR bővítő behúzható horgony, 1/2 hüvelykes méret, 50 Pk
€173.24 /csomag