Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 06324-PWR Expansion Drop-In Anchor, 1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RJF 30RZ49

POWERS FASTENERS 06324-PWR bővítő behúzható horgony, 1/4 hüvelykes méret, 100 Pk

Raktáron
Cikkszám: AF9RJF Típus: 06324-PWRKereszthivatkozás: 30RZ49
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
€95.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 8 "
Hossz1"
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység1"
Menetmélység7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)3.4
Hajó hossza (cm)10.21
Hajószélesség (cm)11.99
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06324-PWR bővítő behúzható horgony, 1/4 hüvelykes méret, 100 Pk
€95.99 /csomag