POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1 / 2 In | AD4QGZ 42W851

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 LE 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In

Tétel: AD4QGZ Modell: 1791264KKereszthivatkozás: 42W851
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,096.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhoronyvágó
Chuck Méret1 / 2 "
Hz60
Motoros HP1
MűveletKézikönyv
Fázis1
Orsó sebessége1725 rpm
Asztali munkafelület7 x 20-1 / 4 "
Utazás4"
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 131.4
Hajó magassága (cm)187.96
Hajó hossza (cm)53.98
Hajószélesség (cm)54.93
HS-kód8465930090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 LE 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In
€3,096.63 /Mértékegység