Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3534-7/16X1.5DSL Helical Insert, 7/16-20 Thread Size, 0.657 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DFT 5WZZ3

POWERCOIL 3534-7/16X1.5DSL csavaros betét, 7/16-20 menetméret, 0.657 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DFT Típus: 3534-7/16X1.5DSLKereszthivatkozás: 5WZZ3
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
€5.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret29 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.0.549 "
Hossz0.657 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret7 / 16-20
Koppintson a Méretek elemre7 / 16-20
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3534-7/16X1.5DSL csavaros betét, 7/16-20 menetméret, 0.657 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk
€5.45 /csomag