Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-5/8X1.0DSL Helical Insert, 5/8-11 Thread Size, 0.625 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DEM 5WZW5

POWERCOIL 3532-5/8X1.0DSL csavaros betét, 5/8-11 menetméret, 0.625 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DEM Típus: 3532-5/8X1.0DSLKereszthivatkozás: 5WZW5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€19.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret21 / 32 "
Ingyenes tekercs Dia.0.742 "
Hossz0.625 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret5 / 8-11
Koppintson a Méretek elemre5 / 8-11
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-5/8X1.0DSL csavaros betét, 5/8-11 menetméret, 0.625 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 5 pk
€19.63 /csomag