Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-4GX1.5DTL Tangless betét, 4-40 méret, 0.168 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 100 pk | AE7DVZ 5XAG9

POWERCOIL 3532-4GX1.5DTL kusza betét, 4-40 méretű, 0.168 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE7DVZ Típus: 3532-4GX1.5DTLKereszthivatkozás: 5XAG9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€85.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTangless spirálbetét
Fúró méret#31
Ingyenes tekercs Dia.0.159 "
Hossz0.168 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret4-40
Koppintson a Méretek elemre4-40
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellFúró méretIngyenes tekercs Dia.HosszMéretKoppintson a Méretek elemreMenet típusatípusÁr
POWERCOIL 3532-4GX1.0DSLTL Tangless betét, 4-40 méret, 0.112 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 100 pk | AE7DWW 5XAJ9 3532-4GX1.0DSLTL#310.159 "0.112 "4-404-40UNCCsavaros reteszelés€232.40
POWERCOIL 3532-4GX1.5DSLTL kusza betét, 4-40 méretű, 0.168 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 100 pk | AE7DWX 5XAK0 3532-4GX1.5DSLTL#310.159 "0.168 "4-404-40UNCCsavaros reteszelés€240.64
POWERCOIL 3534-10GX1.0DSLTL Tangless betét, 10-32 méret, 0.190 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 100 pk | AE7DXK 5XAL4 3534-10GX1.0DSLTL13 / 64 "0.256 "0.19 "10-3210-32UNFCsavaros reteszelés€170.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-4GX1.5DTL kusza betét, 4-40 méretű, 0.168 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 100 pk
€85.26 /csomag