Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3523-12.00X2.0D Helical Insert, M12 X 1.25 Thread Size, 24mm Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DCJ 5WZP6

POWERCOIL 3523-12.00X2.0D csavaros betét, M12 x 1.25 menetméret, 24 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DCJ Modell: 3523-12.00X2.0DKereszthivatkozás: 5WZP6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret12.3mm
Ingyenes tekercs Dia.15.00mm
Hossz24mm
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM12 x 1.25
Koppintson a Méretek elemreM12 x 1.25
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus finom
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3523-12.00X2.0D csavaros betét, M12 x 1.25 menetméret, 24 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk
€6.85 /csomag