Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3521-12.00X1.5D csavarmenetes betét, M12 X 1.50 menetméret, 18 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk | AE7DCK 5WZP7

POWERCOIL 3521-12.00X1.5D csavaros betét, M12 x 1.50 menetméret, 18 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DCK Modell: 3521-12.00X1.5DKereszthivatkozás: 5WZP7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret12.3mm
Ingyenes tekercs Dia.15.20mm
Hossz18
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM12 x 1.5
Koppintson a Méretek elemreM12 x 1.50
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus finom
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3521-12.00X1.5D csavaros betét, M12 x 1.50 menetméret, 18 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk
€5.08 /csomag