Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-8.00X2.0DSL Helical Insert, M8 X 1.25 Thread Size, 16mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUY 5XAE5

POWERCOIL 3520-8.00X2.0DSL csavaros betét, M8 x 1.25 menetméret, 16 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DUY Modell: 3520-8.00X2.0DSLKereszthivatkozás: 5XAE5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret8.3mm
Ingyenes tekercs Dia.10.35mm
Hossz16
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM8 x 1.25
Koppintson a Méretek elemreM8 x 1.25
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-8.00X2.0DSL csavaros betét, M8 x 1.25 menetméret, 16 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€16.67 /csomag