Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-6.00X2.0D csavarmenetes betét, M6 X 1.00 menetméret, 12 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk | AE7DBQ 5WZL9

POWERCOIL 3520-6.00X2.0D csavaros betét, M6 x 1.00 menetméret, 12 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DBQ Modell: 3520-6.00X2.0DKereszthivatkozás: 5WZL9
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
€7.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret6.3mm
Ingyenes tekercs Dia.7.95mm
Hossz12 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM6 x 1
Koppintson a Méretek elemreM6 x 1.00
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-6.00X2.0D csavaros betét, M6 x 1.00 menetméret, 12 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€7.02 /csomag