Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-12.00X2.0D Helical Insert, M12 X 1.75 Thread Size, 24mm Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DCN 5WZR0

POWERCOIL 3520-12.00X2.0D csavaros betét, M12 x 1.75 menetméret, 24 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DCN Modell: 3520-12.00X2.0DKereszthivatkozás: 5WZR0
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
€8.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret12.3mm
Ingyenes tekercs Dia.15.00mm
Hossz24mm
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM12 x 1.75
Koppintson a Méretek elemreM12 x 1.75
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X2.0D csavaros betét, M12 x 1.75 menetméret, 24 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk
€8.40 /csomag