Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-12.00X1.0DSL Helical Insert, M12 X 1.75 Thread Size, 12mm Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DVF 5XAF2

POWERCOIL 3520-12.00X1.0DSL csavaros betét, M12 x 1.75 menetméret, 12 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE7DVF Modell: 3520-12.00X1.0DSLKereszthivatkozás: 5XAF2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€4.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret12.3mm
Ingyenes tekercs Dia.15.00mm
Hossz12 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM12 x 1.75
Koppintson a Méretek elemreM12 x 1.75
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X1.0DSL csavaros betét, M12 x 1.75 menetméret, 12 mm hosszú, rozsdamentes acél, 5 pk
€4.84 /csomag