Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5WHD3 villakapocs csupasz 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AE7AQW

POWER FIRST 5WHD3 villakapocs csupasz 12-10 Awg – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7AQW Modell: 5WHD3
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
€17.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFork terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet302 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.717 "
VarrásPopsi
Stud méret#10
Csatlakozó típusaZáró
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVezetéktartományKapcsolat típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVarrásStud méretCsatlakozó típusaPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C805 Villa terminál 1/4 hüvelykes 16-14 Awg - 100 db-os csomag | AB7VKP 24C80516 - 14 AWGKrimpelő300 fok F6000.866A forrasztott1/4Nem szigetelt100€109.40
POWER FIRST 24C874 Villa terminál 1/4 hüvelykes 22-16 Awg - 100 db | AB7VMP 24C87422 - 16 AWGKrimpelő300 fok F6000.866A forrasztott1/4Nem szigetelt100€84.81
POWER FIRST 4FRF7 villakapocs csupasz 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AD7NZK 4FRF722 - 16 AWGJúlius257 fok F600V0.795 "A forrasztott#6Blokk100€31.85
POWER FIRST 4FRF9 villakapocs csupasz 16-14 Awg - 100 db-os csomag | AD7NZM 4FRF916 - 14 AWGJúlius257 fok F600V0.63 "Popsi#10Standard 100€28.76
POWER FIRST 4FRG1 villakapocs csupasz 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AD7NZN 4FRG112 - 10 AWGJúlius257 fok F600V0.72 "Popsi#10Standard 50€17.01
POWER FIRST 5UGK6 villakapocs csupasz 22-16 Awg - 100 db-os csomag | AE6PGW 5 UGK622 - 16 AWGKrimpelő302 fok F600V0.63 "A forrasztott#10Blokk100€31.77
POWER FIRST 5UGP0 villakapocs csupasz 12–10 Awg - 50 db-os csomag | AE6PHQ 5UGP012 - 10 AWGKrimpelő302 fok F600V0.728 "Popsi#6Standard 50€4.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5WHD3 villakapocs csupasz 12-10 Awg – 50 db-os csomag
€17.93 /csomag