Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5WHA6 gyűrűs csatlakozó piros vinyl 8 Awg - 25 db-os csomag | AE7AQC

POWER FIRST 5WHA6 Ring Terminal Red Vinyl 8 Awg – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7AQC Modell: 5WHA6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.5 "
VarrásA forrasztott
Stud méret3 / 8 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaGyűrű
Vezetéktartomány8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszStud méretCsatlakozó típusaPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRC7 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztott 8 Awg - 25 db-os csomag | AD7NYF 4FRC7CsupaszSzigeteletlen257 fok F1.15 "3 / 8 "Standard 25€31.92
POWER FIRST 4FRC9 gyűrűs csatlakozó piros forrasztott 8 Awg - 25 db-os csomag | AD7NYH 4FRC9PirosVinyl221 fok F1.26 "1 / 4 "Standard 25€15.79
POWER FIRST 4FRL2 gyűrűs kapocs csupasz forrasztott 8 Awg - 25 db-os csomag | AD7PBB 4FRL2CsupaszSzigeteletlen257 fok F0.917 "1 / 4 "Standard 25€35.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5WHA6 Ring Terminal Red Vinyl 8 Awg – 25 db-os csomag
€18.23 /csomag