Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4FRL2 gyűrűs kapocs csupasz forrasztott 8 Awg - 25 db-os csomag | AD7PBB

POWER FIRST 4FRL2 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 8 Awg – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7PBB Modell: 4FRL2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€40.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet257 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.917 "
VarrásA forrasztott
Stud méret1 / 4 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszStud méretCsatlakozó típusaPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRC7 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztott 8 Awg - 25 db-os csomag | AD7NYF 4FRC7CsupaszSzigeteletlen257 fok F1.15 "3 / 8 "Standard 25€35.71
POWER FIRST 4FRC9 gyűrűs csatlakozó piros forrasztott 8 Awg - 25 db-os csomag | AD7NYH 4FRC9PirosVinyl221 fok F1.26 "1 / 4 "Standard 25€15.79
POWER FIRST 5WHA6 gyűrűs csatlakozó piros vinyl 8 Awg - 25 db-os csomag | AE7AQC 5WHA6PirosVinyl221 fok F1.5 "3 / 8 "Gyűrű25€18.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4FRL2 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 8 Awg – 25 db-os csomag
€40.03 /csomag